• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 31127 9005 - OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED

  • OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D TW 2624mm 950 DIM5
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 31127 9005
    • Référence Sonepar : 00104626994
    • EAN : 5401156269948
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OML50 CT - 48V 200W 2,5m + LED ARRAY D TW 2624mm 950 DIM5