• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 381 01 00 00 W - FTL25 TP - PROFILE W

  • FTL25 TP - PROFILE W
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 381 01 00 00 W
    • Référence Sonepar : 00104324910
    • EAN : 5414823249105
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FTL25 TP - PROFILE [1m] W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation