• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 392 01 00 00 W - FTL35 F HE - PROFILE W

  • FTL35 F HE - PROFILE W
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 392 01 00 00 W
    • Référence Sonepar : 00104324940
    • EAN : 5414823249402
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FTL35 F HE - PROFILE [1m] W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation