• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Delta Light - 425 05 00 00 W - TGL-ST - PROFILE W

  • TGL-ST - PROFILE W
    • Fabricant : Delta Light
    • Réf. fabricant : 425 05 00 00 W
    • Référence Sonepar : 00104328231
    • EAN : 5414823282317
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TGL-ST - PROFILE [1m] W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation