• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Depagne - 15081900 - Grille d'etoilement CIBE 150m

  • Grille d'etoilement CIBE 150mm2 - 3x35mm2
    • Fabricant : Depagne
    • Réf. fabricant : 15081900
    • Référence Sonepar : 00400081900
    • EAN : 3607791136252
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Grille d'étoilement CIBE 150mm² - 3x35mm²