• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Depagne - 35928300 - Embout EBCP bleu - Neutre 16m

  • Embout EBCP bleu - Neutre 16mm2
    • Fabricant : Depagne
    • Réf. fabricant : 35928300
    • Référence Sonepar : 00400928300
    • EAN : 3607791146244
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embout EBCP bleu - Neutre 16mm²