• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Depagne - 41012A008 - Sourcinox enterrable 12 - Pava

  • Sourcinox enterrable 12 - Pavable, C 250 - Equipée 10 prises industrielles + 4 s
    • Fabricant : Depagne
    • Réf. fabricant : 41012A008
    • Référence Sonepar : 00400122315
    • EAN : 3607791223150
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sourcinox enterrable 12 - Pavable, C 250 - Equipée 10 prises industrielles + 4 sorties d'eau + 2 prises RJ45 :1 prise droite industrielle 3P+N+T 63A IP67 PSK + disjoncteur 4x63A différentiel 30mA + contacteur 4x63A2 prises droites industrielles 3P+N+T 32A IP67 + disjoncteurs 4x32A différentiel 30mA7 prises droites industrielles 2P+T 16A IP67 + disjoncteurs Ph+N 16A différentiel 30mA4 raccords rapides2 prises RJ45 catégorie 6 sur rail DIN