« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Depagne - 51111123 - Boitier type 2 classe II ivoi
Boitier type 2 classe II ivoire - 4 bornes 3x25 mm2 - 1 disjoncteur Ph+N 2A non
Fabricant : Depagne
Réf. fabricant : 51111123
Référence Sonepar : 00400128375
EAN : 3607791283758
Description
Boîtier type 2 classe II ivoire - 4 bornes 3x25 mm² - 1 disjoncteur Ph+N 2A non différentiel (courbe C) + fusible 2A + 1 parafoudre bipolaire EP type 2+3 (In 5kA - Imax 10kA) + connectique DRIVER débrochable 2x2,5 mm²