Description
Coffret de chantier type S20 ivoire sur socle métallique - 4 prises bipolaire + 1 prise triphasé + 2 prises tétrapolaire : 4 prises 2P+T 16A NF + 1 disjoncteur Ph+N 16A non différentiel (courbe C) 1 prise 3P+T 16A IP44 + 1 disjoncteur 3x16A non différentiel (courbe C) 1 prise 3P+N+T 16A IP44 + 1 disjoncteur 4x16A non différentiel (courbe C) 1 prise 3P+N+T 32A IP44 + 1 disjoncteur 4x32A non différentiel (courbe C) 1 interrupteur 4x63A différentiel 30mA livré sans câble d’alimentation, raccordement direct sur le bornier