Description
Sourcinox enterrable 10 - Non pavable, C 250 - Equipée 10 prises industrielles + 2 prises RJ45 :1 prise droite industrielle 3P+N+T 63A IP67 PSK + disjoncteur 4x63A différentiel 30mA + contacteur 4x63A2 prises droites industrielles 3P+N+T 32A IP67 + disjoncteurs 4x32A différentiel 30mA7 prises droites industrielles 2P+T 16A IP67 + disjoncteurs Ph+N 16A différentiel 30mA2 prises RJ45 catégorie 6 sur rail DIN