Description
Sourcinox enterrable 06 - Non pavable, C 250 - Equipée 5 prises industrielles + 2 sorties d'eau + 1 prise RJ45 :4 prises droites industrielles 2P+T 16A IP67 + disjoncteurs Ph+N 16A différentiel 30mA1 prise droite industrielle 3P+N+T 32A IP67 + disjoncteur 4x32A différentiel 30mA2 raccords rapides1 prise RJ45 catégorie 6 dans boîtier PLEXO IP55