• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Diager - 353HD11 - Récupérateur eau - bâti 353H

  • Récupérateur eau - bâti 353H fourni avec joint diamètre de carottage max 130mm
    • Fabricant : Diager
    • Réf. fabricant : 353HD11
    • Référence Sonepar : 05862015523
    • EAN : 3336600155237
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Récupérateur eau - bâti 353H fourni avec joint diamètre de carottage max 130mm Batî pour carottage

•Les Atouts de la gamme:

Bâti pour fixer les moteurs 1800W et 2000W.