• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Diager - 353HD12 - Joint pr. récupérateur 353HD11

  • Joint pr. récupérateur 353HD11 carottage max. 130mm
    • Fabricant : Diager
    • Réf. fabricant : 353HD12
    • Référence Sonepar : 05862015526
    • EAN : 3336600155268
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Joint pr. récupérateur 353HD11 carottage max. 130mm Batî pour carottage

•Les Atouts de la gamme:

Bâti pour fixer les moteurs 1800W et 2000W.