• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Diager - 353HD150 - Bâti de forage capacité 200mm

  • Bâti de forage capacité 200mm diamètre maximum de carottage 200mm
    • Fabricant : Diager
    • Réf. fabricant : 353HD150
    • Référence Sonepar : 05862015520
    • EAN : 3336600155206
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bâti de forage capacité 200mm diamètre maximum de carottage 200mm Batî pour carottage

•Les Atouts de la gamme:

Bâti pour fixer les moteurs 1800W et 2000W.