• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Diager - 354HD250 - Bâti de forage capacité 250mm

  • Bâti de forage capacité 250mm diamètre maximum de carottage 250mm
    • Fabricant : Diager
    • Réf. fabricant : 354HD250
    • Référence Sonepar : 05862015521
    • EAN : 3336600155213
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bâti de forage capacité 250mm diamètre maximum de carottage 250mm Batî pour carottage

•Les Atouts de la gamme:

Batî pour fixer les moteurs 2500W et 3300W.