• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Diager - 355HD31 - Récupérateur d'eau bâti 355H

  • Récupérateur d'eau bâti 355H fourni avec joint diamètre de carottage max 250mm
    • Fabricant : Diager
    • Réf. fabricant : 355HD31
    • Référence Sonepar : 05862015525
    • EAN : 3336600155251
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Récupérateur d'eau bâti 355H fourni avec joint diamètre de carottage max 250mm Batî pour carottage

•Les Atouts de la gamme:

Batî pour fixer les moteurs 2500W et 3300W.