• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Diager - 436BD076L0450 - Couronne diamant 1-1/4 76 mm

  • Couronne diamant 1-1/4 76 mm raccord 1-1/4 longueur 450 mm
    • Fabricant : Diager
    • Réf. fabricant : 436BD076L0450
    • Référence Sonepar : 05862014504
    • EAN : 3336600145047
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couronne diamant 1-1/4 76 mm raccord 1-1/4 longueur 450 mm Couronne diamant emmenchement 1-1/4"

•Les Atouts de la gamme:

Couronne haute performance, perçage diamètre 46 mm à 405 mm dans les matériaux standards, béton armé, béton et béton abrasif.