• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Diager - 505C - Cof. 5 fraises HSS 90° Cobalt

  • Cof. 5 fraises HSS 90° Cobalt Fraise conique DIN335C D8,3-10,4-12,4-16,5-20,5mm
    • Fabricant : Diager
    • Réf. fabricant : 505C
    • Référence Sonepar : 05862014411
    • EAN : 3336600144118
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cof. 5 fraises HSS 90° Cobalt Fraise conique DIN335C D8,3-10,4-12,4-16,5-20,5mm Coffret 5 fraises conique HSS 90° Cobalt

•Les Atouts de la gamme:

fraise conique HSS 5% de cobalt avec un angle de 90° pour chanfreiner ou ébavurer, par exemple réaliser un logement pour une tête de vis. Convient pour chanfreiner des matériaux durs comme l'inox.