• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Diager - 700D06.2 - 10 forets métaux HSS Co. 6,2mm

  • 10 forets métaux HSS Co. 6,2mm Colbalt 5% Din 338 angle de pointe 135°
    • Fabricant : Diager
    • Réf. fabricant : 700D06.2
    • Référence Sonepar : 05862001693
    • EAN : 3336600016934
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

10 forets métaux HSS Co. 6,2mm Colbalt 5% Din 338 angle de pointe 135° Foret HSS 5% Cobalt

•Les Atouts de la gamme:

Perçage de l'inox et des aciers aciers non-alliés et alliés (jusquà 1200N/mm²). L'ajout de cobalt dans la composition de l'acier apporte une meilleure résistance à l'échaufement et augmente la durée de vie.