• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Diager - 703D01.6 - 10 Forets métaux HSS G3 1,6 mm

  • 10 Forets métaux HSS G3 1,6 mm revêtement multicouche DIN338 angle de pointe 135
    • Fabricant : Diager
    • Réf. fabricant : 703D01.6
    • Référence Sonepar : 05862017705
    • EAN : 3336600177055
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

10 Forets métaux HSS G3 1,6 mm revêtement multicouche DIN338 angle de pointe 135° Foret TiAlN G3

•Les Atouts de la gamme:

Le foret HSS G3 a un revêtement TiAlN qui agit comme une barrière thermique et permet de réduire le frottement pour faciliter l'évacuation des copeaux. Perçage aciers non-alliés et alliés (jusquà 1100N/mm²), la fonte, laluminium.