• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Diager - 708D - Coffret 19forets métaux cobalt

  • Coffret 19forets métaux cobalt HSS cobalt 5% Din 338 angle 135° 1 à 10 mmx0,5 mm
    • Fabricant : Diager
    • Réf. fabricant : 708D
    • Référence Sonepar : 05862018222
    • EAN : 3336600182226
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret 19forets métaux cobalt HSS cobalt 5% Din 338 angle 135° 1 à 10 mmx0,5 mm Coff HSS COBALT 5% 19pcs

•Les Atouts de la gamme:

Perçage de l'inox et des aciers aciers non-alliés et alliés (jusquà 1200N/mm²). L'ajout de cobalt dans la composition de l'acier apporte une meilleure résistance à l'échaufement et augmente la durée de vie.