• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS11552219 - DISANLENS 603 Led 37W Radar 47

  • DISANLENS 603 Led 37W Radar 4753lm 4000K blanc
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS11552219
    • Référence Sonepar : 00076004959
    • EAN : 8012952166811
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier Disanlens LED 37w 4753 lumens CRI 80 UGR inf 19 3,96 kg Blanc IP40 IK06 Lowflicker Maintien flux lumineux à 80% : 50.000 heures (L80B20) Facteur de puissance =0,9 groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

DISANLENS dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid) La couleur du luminaire est en blancSon faisceau est un faisceau LargeConstruit avec des matériaux incassablesLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique Sa puissance a été augmenté 37 watt

•Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier Disanlens représente une solution idéale pour garantir le maximum du confort visuel dans les lieux comme les écoles et les bureaux, où il est essentiel d'avoir une diffusion de la lumière optimale pour garantir le maximum du confort visuel.Disanlens est le meilleur choix pour une excellente répartition de la lumière.Corps : tôle laquée au four et prégalvanisée ; embouts en ABS blanc avec système de fermeture anti-vandalisme.Diffuseur : polycarbonate avec extérieur microstrié pour le contrôle de la répartition lumineuse.Équipement : passe-câble d’entrée et entretoises pour fixation en plafonnier/au mur.Sur demande : versions urgence uniquement pour les longueurs 1158/1440mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver