• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS13305339 - 6605 TECHNO SYSTEM Led 68W 341

  • 6605 TECHNO SYSTEM Led 68W 3415lm 3000K blanc
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS13305339
    • Référence Sonepar : 00076005058
    • EAN : 8012952185393
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Appareil Techno System 6605 68w 6500 lumens 3000k blanc 90° Cri 90 Caractéristiques LED : Facteur de puissance : =0,95. groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque).ta : 10°C à + 40°C

•Les Atouts de l'article:

techno est un nouveau système modulaire installable directement sur railLe corps du luminaire • Aluminium extrudé avec capuchons embouts • Adaptateur universel pour railOptiques • Lentilles en PMMA haute performanceTechno Track comporte des Optiques asymétriques de 20° • Optiques à distribution asymétrique double de 30° • Optiques extensives de 30°- 60° -90°Ces différentes versions en font le produit le plus complet pour répondre à toutes les exigences d'éclairagePossibilité de monter sur le rail les plafonniers Techno Track avec les spots Fosnova

•Les Atouts de la gamme:

Simple et moderne, le look du Techno System est parfait pour toutes les solutions d'éclairage. Il se décline en une grande variété d’optiques et en plusieurs configurations de LED. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d’éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir une utilisation rationnelle de la lumière. Le Techno System est un produit leader du secteur en raison de ses matériaux et composants électroniques sélectionnés générant un excellent flux lumineux, de ses optiques de précision et de sa grande modularité. Le corps d'éclairage du luminaire est capable de fournir d'excellentes performances grâce à leurs composants LED, qui assurent une amélioration décisive en efficacité lumineuse, une réduction incroyable des coûts énergétiques dans le plein respect de l'environnement. De plus, leur efficacité prolongée dans le temps rend pratiquement superflue toute intervention de maintenance sur le système.Corps appareil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anticoupure et embouts en ABS. Optiques : lentilles en PMMA haute performance, résistantes à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d’éclairage dans les industries alimentaires.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver