• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS1502090041 - LED PANEL 840 R Led 33W Dali 3

  • LED PANEL 840 R Led 33W Dali 3318lm 4000K blanc
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS1502090041
    • Référence Sonepar : 00076003859
    • EAN : 8012952163506
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Led Panel 840 R CLD-DD 4000k 3318 lumens cri>90 blanc 4,1kg ugr<19 33w v.a ip20 ik06/ v.l ip43 ik06 facteur de puissance 0,95 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0lowflicker

•Les Atouts de l'article:

LED PANEL est équipé du cable CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +led)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancSon faisceau est un faisceau extra largeLe luminaire ne présente pas de risque photobiologique Il dispose du certificat de conformité européenne Le luminaire fait partie de la classe II (double isolation)Colour quality

•Les Atouts de la gamme:

Appareil pour l'intérieur, le Led Panel est la solution pour une dalle de qualité en version LED.Existe en deux tailles : 600x600 et 1200x300Se décline en encastré et en saillieNous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci perdurent dans le temps avec leur carateristiques techniques et esthétiques (maintien du flux lumineux, rendu parfait des couleurs, absence d'éblouissement et prévention de l'effet jaunissement sur les composants). Le corps et cadre sont en tôle d'acier, la plaque intérieure est en pmma, on trouve le diffuseur en technopolymère prismatique haute transmittance.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver