• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS15021200 - HERON 854 Led 28W 3375lm 4000K

  • HERON 854 Led 28W 3375lm 4000K blanc IRC80
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS15021200
    • Référence Sonepar : 00076216270
    • EAN : 8012952162707
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Héron 854 CLD 28W 3375 lumens 4000K CRI 80 3.40 kg UGR<19 v.aIP20 IK06/ v.l IP40 IK06 Lowflicker Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) Facteur de puissance =0,9 groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

HERON dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est blancSon faisceau est un faisceau extra largeL'éblouissement d'inconfort UGR<19 (dans tous les cas)

•Les Atouts de la gamme:

Un rendement lumineux extraordinaire, un taux UGR inférieur à 19, une baisse significative de la consommation énergétique et tous les avantages des sources lumineuses à led : telles sont les caractéristiques du downlight Heron qui est l'évolution du classique Panel led.La forme particulière de son groupe optique est fait pour éviter l'éblouissement et pour rendre tous les espaces de travail plus agréables, plus sains et plus confortables. Corps : tôle d’acier estampéDiffuseur : technopolymère strié haute transmittance.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver