• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS15022112 - COMFORT PANEL 845 Led 24W Dali

  • COMFORT PANEL 845 Led 24W Dali 3160lm 3000K blanc IP65 CRI80
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS15022112
    • Référence Sonepar : 00076215210
    • EAN : 8012952152104
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Comfort panel cld gradeur dimmable 6,48kg 3664 lumens 4000k cri 80 35w blanc ip65 ik06 facteur de puissnce >0,95 maintien du flux lumineux à 80% 50.000 heures (l80b20) groupe de risque 0

•Les Atouts de la gamme:

La qualité extraordinaire des LED est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l'éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.Comfort Panel est un panneau carré ou rectangulaire, facile à installer dans le plafond, notamment grâce à la connectique rapide qui rend superflue l'ouverture de l'appareil. Sa forme garantit une répartition uniforme de la lumière. Les LED blanches émettent une lumière de première qualité qui garantit un confort visuel maximalTout ceci s'accompagne d'une grande économie d'énergieCorps : en tôle d'acier, montage par le dessus. IP54.Diffuseur : technopolymère opale haute transmittance.alimentation électrique: Ouverture de l'appareil non nécessaire. Connectique rapide mâle-femelle, ouverture de l'appareil non nécessaireMaintien du flux lumineux à 80% 50000hs (L80B20)Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)Facteur de puissance 0, 95.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver