• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS15024000 - CRETA 833 Led 30W 3724lm blanc

  • CRETA 833 Led 30W 3724lm blanc 4000K 600X600
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS15024000
    • Référence Sonepar : 00076217490
    • EAN : 8012952174908
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Creta 3966 lumens UGR<17 30W 4000k Blanc CRI 80 LOWFLICKER v.a IP20 IK06/ v.l IP40 IK06 Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

CREta dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancLe jet de son faisceau 0 un angle moyenLe produit fait partie de la classe II (double isolation) Construit avec des matériaux incassables Le CREta à la version anti-éblouissement (UGR<17)

•Les Atouts de la gamme:

CRETA est le nouveau downlight à LED en version backlighst : une toute nouvelle forme de lumière ; il génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.Luminaire de style discret avec optique à lentille, parfait dans les lieux exigeant une répartition contrôlée de la lumière et un confort visuel maximal (UGR<17).Connectique rapide, ouverture de l’appareil non nécessaire, facile à installer dans le plafond. Après l’installation, peu de maintenance nécessaire.Plafonnier avec driver externe. Installation possible dans le faux-plafond.Corps : en tôle d’acier, montage par le dessus.Cadre : en aluminium.Optiques : lentilles secondaires en PMMA hsautement transparent anti-jaunissement.Éblouissement d’inconfort UGR<17 (dans tous les cas) - EN 12464.alimentation électrique : ouverture de l’appareil non nécessaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver