• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS15024339 - RODI R 830 Led 37W blanc 3647l

  • RODI R 830 Led 37W blanc 3647lm 3000K UGR19
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS15024339
    • Référence Sonepar : 00076004726
    • EAN : 8012952166408
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Rodi R 830 37W 3647 lumens 3000k CRI 80 UGR<19 v.a IP20 IK06/ v. L IP40 IK06 2,50kg Blanc Lowflicker Maintien flux lumineux à 80% : 50.000 heures (L80B20) Facteur de puissance > 0,95 groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

RODI dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en blancLe jet de son faisceau a un angle extra largeAvec sa caractéristique UGR<19 • Le luminaire est idéal pour une installation dans les bureaux et batiments scolairesIl fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire hyper raffiné avec les 4000K à haute performance, Rodi génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.Diffuseur : technopolymère opale haute transmittance.Alimentation électrique : ouverture de l’appareil non nécessaire.Câblage : rapide, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire.Éblouissement d’inconfort UGR : UGR<22 (dans tous les cas). - EN 12464.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver