• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS1502433941 - RODI 830 Led 39W Dali blanc 30

  • RODI 830 Led 39W Dali blanc 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS1502433941
    • Référence Sonepar : 00076216650
    • EAN : 8012952166507
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Rodi 831 LED 39W 3647 lumens 3000k Blanc IP40 IK 06 UGR inf 19 Facteur de puissance: =0,95. Maintien flux lumineux à 80%: 50.000 heures (L80B20) Classification de sécurité photobiologique : Groupe exempté

•Les Atouts de l'article:

RODI dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique +LED) Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en blancLe jet de son faisceau a un angle extra largeAvec sa caractéristique UGR<19 • Le luminaire est idéal pour une installation dans les bureaux et batiments scolairesIl fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire hyper raffiné avec les 4000K à haute performance, Rodi génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.Diffuseur : technopolymère opale haute transmittance.Alimentation électrique : ouverture de l’appareil non nécessaire.Câblage : rapide, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire.Éblouissement d’inconfort UGR : UGR<22 (dans tous les cas). - EN 12464.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver