• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS15105207 - COMFORT 873 37W Led4X Emergenc

  • COMFORT 873 37W Led4X Emergency 3674lm 4000K blanc
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS15105207
    • Référence Sonepar : 00076214125
    • EAN : 8012952141252
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Comfort 873 CLD-E 40W 3674 lumens 4000k CRI > 80 4,07kg Blanc UGR < 19 Lowflicker IP20 IK07 Facteur de puissance > 0,9 Maintien flux lumineux à 70% 80.000 heures (L70B20) groupe de risque photobiologique groupe 0

•Les Atouts de l'article:

Le plafonnier CONFORT ne présente aucun risque photobiologique . Avec la valeur UGR<19 • Le luminaire CONFORT est parfait pour les environnements bureaux et batiments scolairesSon faisceau a un angle moyenSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur de l'appareil est en blancCONFORT dispose du câblage CLD E (alimentation électronique + éclairage de secours +LED)

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Confort s'adapte à tous les domaines tertiaires.Ces différentes versions en font une référence chez Disano.Dali-IP65 ou 54- dans les lieux où l'eau est présente, il saura s'intégrer.Les luminaires ont été recrutés pour leur design, selon le parfait style Made in Italy, pour leur fonctionnalité et, plus encore, pour leur équipement technologique de pointe. En effet, chaque luminaire possède des LED de dernière génération qui augmentent le rendu des couleurs et l'efficacité lumineuse. La source lumineuse à led et les optiques basse luminance maximalisent le bien-être visuel (UGR<19), auquel participe aussi l'absence du nuisible papillotement lumineux (flicker-free). Ces avantages s'assortissent du rendu optimal des couleurs, de la longue durée de vie de la led, ainsi que de la dégringolade des dépenses énergétiques et des frais d'entretien. Corps : en tôle d’acier.Optique basse luminance : à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99, 99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD permettant d’optimiser le rendement lumineux.Peinture : par immersion par anaphorèse avec vernis acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.Equipement : l’optique fixée par un loquet, reste accrochée grâce à une chaîne anti-chute.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver