• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS15343800 - SUPERCOMFORT 848 Led 72W 4000K

  • SUPERCOMFORT 848 Led 72W 4000K blanc L=1460
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS15343800
    • Référence Sonepar : 00076215032
    • EAN : 8012952150322
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Supercomfort CLD 848 72W 7073 lumens 4000k CRI 80 4,52 kg BLANC IP20 IK07 Facteur puissance =0,9 Maintien flux lumineux à 80% : 50.000 heures (L80B20) groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)

•Les Atouts de l'article:

Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid).La couleur de l'appareil est en blanc.Luminaire avec flicker très limité; uniformité lumineuse pour une plus grande sécurité visuelle.

•Les Atouts de la gamme:

Supercomfort fait partie de la famille des encastrés d'intérieur idéal pour les bureaux.• Le corps du luminaire est en tôle d’acier • Couleur blanche stabilisée aux rayons UVLe luminaire est fourni sans étrier.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver