• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS15353500 - MINICOMFORT 841 Led 4X 37W 409

  • MINICOMFORT 841 Led 4X 37W 4093lm 4000K blanc
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS15353500
    • Référence Sonepar : 00076211858
    • EAN : 8012952118520
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Minicomfort de 37 Watt 4000K 4093 lumens 2,906kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP20 IK07

•Les Atouts de l'article:

Disano met à profit son expérience et sa qualité pour transférer la technologie LED à ses plafonniers MinicomfortUn des best-sellers du secteurSon corps• En tôle d’acier galvanisé • Revêtement en peinture polyesterLes caches • En plaques acierOptique basse luminance • Des ventelles double parabole • En aluminium brillant 99, 99 • Anti-reflet • Anti-irisant basse luminance avec traitement au PVDÉblouissement d’inconfort (UGR<16Équipement• Trappe de visite et connectique rapide• Film de protection sur l’appareil et sur l’optique basse luminanceLes appareils s’allument immédiatement au passage d’une personne et ils s’éteignent quand aucune présence n’est détectéeGradation et extinction également en fonction de la lumière naturelle

•Les Atouts de la gamme:

Disano met à profit son expérience et sa qualité pour transférer la technologie LED à ses plafonniers Minicomfort, l'un des best-sellers du secteur. Les caractéristiques primordiales sont encore celles qui leur ont valu le succès au cours de ces dernières années, mais les plafonniers peuvent se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie. Seuls les appareils de grande valeur conceptuelle et constructive peuvent adopter ces caractéristiques.Minicomfort LED est l'appareil idéal pour les bureaux, pour les toilettes et, en général, pour tous les endroits qui ont besoin d'un éclairage contrôlé par des optiques basse luminance et qui sont tenus de respecter les normes en vigueur en matière d'éblouissement lumineux.Sa forme garantit une répartition uniforme de la lumière. Les LED blanches (4 000 K) émettent une lumière de première qualité qui garantit un confort visuel maximal et un rendu parfait des couleurs (cri >80).Une solution simple et novatrice pour avoir la toute dernière technologie en matière d'éclairage intérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver