• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS15353600 - MINICOMFORT 841 Led 2X 19W 204

  • MINICOMFORT 841 Led 2X 19W 2046lm blanc UGR16
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS15353600
    • Référence Sonepar : 00076213180
    • EAN : 8012952131789
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier Minicomfort CLD 841 19 W 2046 lumens 4000K CR >80 BLANC 4,38 kg IP20 IK07 UGR<16 Lowflicker Durée de vie 80.000 heures L70B20 Groupe risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque) Facteur de puissance >= 0,95

•Les Atouts de l'article:

Le corps de l'appareil• En tôle d'acier galvanisé • Revêtement en peinture polyesterL'optique basse luminance • Des ventelles double parabole • En aluminium brillant • Anti-reflet • Anti-irisant basse luminance avec un traitement au PVD permettant d'optimiser le rendement lumineuxPour l'equipement du luminaire MINICOMFORT les étriers ne sont pas livrés avec Le plafonnier est également conforme comme appareil de sécurité à alimentation électriquecentraliséeSur cette gamme de MINICOMFORT le luminaire dispose de 3 LED à 28W Une demmande est possible pour un différent câblage de sécurité à l'alimentation électriquecentralisée CLD EC avec sous code -0050- CLD D-D (PUShs) avec sous code -0045Pour ce luminaire ci nous disposons de 3 LED et également l'indice de couleur est plus élevé

•Les Atouts de la gamme:

Disano met à profit son expérience et sa qualité pour transférer la technologie LED à ses plafonniers Minicomfort, l'un des best-sellers du secteur. Les caractéristiques primordiales sont encore celles qui leur ont valu le succès au cours de ces dernières années, mais les plafonniers peuvent se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie. Seuls les appareils de grande valeur conceptuelle et constructive peuvent adopter ces caractéristiques.Minicomfort LED est l'appareil idéal pour les bureaux, pour les toilettes et, en général, pour tous les endroits qui ont besoin d'un éclairage contrôlé par des optiques basse luminance et qui sont tenus de respecter les normes en vigueur en matière d'éblouissement lumineux.Sa forme garantit une répartition uniforme de la lumière. Les LED blanches (4 000 K) émettent une lumière de première qualité qui garantit un confort visuel maximal et un rendu parfait des couleurs (cri >80).Une solution simple et novatrice pour avoir la toute dernière technologie en matière d'éclairage intérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver