• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS15630119 - COMPACT 781 Led 21W avec détec

  • COMPACT 781 Led 21W avec détecteur 1262lm 4000K blanc IP40IK04
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS15630119
    • Référence Sonepar : 00076214276
    • EAN : 8012952142761
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HUBLOT Compact CLD 781 21W 1262 lumens 4000k CRI 80 BLANC 2,69 kg Maintien flux lumineux à 70% 50 000 heures (L70B50) Facteur de puissance > 0,9 IP40 IK04

•Les Atouts de l'article:

La gamme COMPACT Dispose d’un corps en tôle d'acierLa peinture est pulvérisée avec émail acrylique• De couleur blanche • Stabilisé aux rayons UV. Il est fourni un anneau de finition avec des ressorts antichutes. Ce lustre est à monter au plafond. Les appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP40IK04 selon la norme EN 60529Installables sur des surfaces normalement inflammables

•Les Atouts de la gamme:

Pour des raisons pratiques et esthétiques, l'éclairage des zones de passage (escaliers, couloirs, entrées) et des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants) ne doit pas être pris à la légère. Mais pas seulement ! Un bon éclairage procure aussi une sensation de sécurité et de bien-être dans les lieux publics et résidentiels.La solution idéale ? Des downlights solides de première qualité, comme ceux de la gamme COMPACT de Disano : simples à installer dans n'importe quel contexte, ils garantissent une efficacité maximale et une longue durée de vie.La qualité supérieure de la lumière led et l'excellent rendu des couleurs s'assortissent aussi de la certification « low flicker », assurant une émission lumineuse stable avec un faible papillotement.Les spots Compact peut être équipé des technologies de gradation et gestion : détecteurs de présence et systèmes de télécommande qui optimisent l'efficacité énergétique et la durée de vie, en évitant les gaspillages et les allumages inutiles.La qualité extraordinaire des LED est aujourd’hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanenceLa source lumineuse à led n'est pas toujours synonyme de haute performance. Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci doivent notamment conserver au fil du temps leurs caractéristiques techniques et esthétiques : maintien du flux lumineux, rendu parfait des couleurs, absence d'éblouissement et prévention de l'effet jaunissement sur les composants. Sur nos panneaux encastre, entre la source lumineuse à led et le diffuseur, une plaque particulière. Cet élément est fondamental pour le fonctionnement, la qualité et la quantité de lumière émise par le panneau. Nous utilisons une plaque à base d'un matériau très efficace : le PMMA (polyméthsacrylate de méthsyle). Ce polymère conserve ses caractéristiques dans le temps et prévient l'effet de jaunissement typique des produits « meilleur marché » pour lesquels est utilisé, par exemple, le polystyrène (PS) qui coûte beaucoup moins cher. La gamme COMPACT dispose d’un corps en tôle d'acier. La peinture est pulvérisée avec émail acrylique, de couleur blanche qui est stabilisé aux rayons UV. Il est fourni un anneau de finition avec des ressorts antichutes. Ce lustre est à monter au plafond. Les appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP40IK04 selon la norme EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver