• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS15646007 - COMPACT 885 Led 10W Emergency

  • COMPACT 885 Led 10W Emergency 4000K blanc IP44IK07
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS15646007
    • Référence Sonepar : 00076215852
    • EAN : 8012952158526
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight Compact CLD-E 885 13W 1653 lumens 4000K CRI 80 BLANC 1,48kg v.a IP20 IK07 v.l IP44 IK07 UGR <19 Lowflicker Facteur puissance =0,92 Maintien flux lumineux à 90%: 55.000 heures (L90B10) Groupe 0 (exempt de risque)

•Les Atouts de l'article:

Le corps-réflecteur du luminaire • En polycarbonate incassable • AutoextinguibleCelui-ci est métallisé à la poudre d’aluminium avec une haute efficacité Il dispose des ventelles antireflets • Anti éblouissementLe cadre est en faux-plafond phsotolithsographsié à bord large de couleur blanchePour les Ressorts de la fixation au faux-plafond le fil est en acier galvaniséOn retrouve un diffuseur en polycarbonate • Transparent incassable • AutoextinguibleLa plaque interne est à micro lentilles anti éblouissement pour UGR<19Le réflecteur interne est en polycarbonate blanc • Autoextinguible avec une finition brillanteDe plus on trouve également un dissipateur en aluminium moulé sous pression • Peint en noir avec ailettes de refroidissement intégréesLa peinture est à poudre qui elle est à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV

•Les Atouts de la gamme:

Pour des raisons pratiques et esthétiques, l'éclairage des zones de passage (escaliers, couloirs, entrées) et des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants) ne doit pas être pris à la légère. Mais pas seulement ! Un bon éclairage procure aussi une sensation de sécurité et de bien-être dans les lieux publics et résidentiels.La solution idéale ? Des downlights solides de première qualité, comme ceux de la gamme COMPACT de Disano : simples à installer dans n'importe quel contexte, ils garantissent une efficacité maximale et une longue durée de vie.La qualité supérieure de la lumière led et l'excellent rendu des couleurs s'assortissent aussi de la certification « low flicker », assurant une émission lumineuse stable avec un faible papillotement.Les spots Compact peut être équipé des technologies de gradation et gestion : détecteurs de présence et systèmes de télécommande qui optimisent l'efficacité énergétique et la durée de vie, en évitant les gaspillages et les allumages inutiles.La qualité extraordinaire des LED est aujourd’hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanenceLa source lumineuse à led n'est pas toujours synonyme de haute performance. Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci doivent notamment conserver au fil du temps leurs caractéristiques techniques et esthétiques : maintien du flux lumineux, rendu parfait des couleurs, absence d'éblouissement et prévention de l'effet jaunissement sur les composants. Sur nos panneaux encastre, entre la source lumineuse à led et le diffuseur, une plaque particulière. Cet élément est fondamental pour le fonctionnement, la qualité et la quantité de lumière émise par le panneau. Nous utilisons une plaque à base d'un matériau très efficace : le PMMA (polyméthsacrylate de méthsyle). Ce polymère conserve ses caractéristiques dans le temps et prévient l'effet de jaunissement typique des produits « meilleur marché » pour lesquels est utilisé, par exemple, le polystyrène (PS) qui coûte beaucoup moins cher. La gamme COMPACT dispose d’un corps en tôle d'acier. La peinture est pulvérisée avec émail acrylique, de couleur blanche qui est stabilisé aux rayons UV. Il est fourni un anneau de finition avec des ressorts antichutes. Ce lustre est à monter au plafond. Les appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protecti

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver