• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS15647000 - HEALTH 910 Led 22W blanc 2640l

  • HEALTH 910 Led 22W blanc 2640lm 4000K diamètre 220
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS15647000
    • Référence Sonepar : 00076005066
    • EAN : 8012952164404
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré Downlight Health CLD 910 22W 2650 lumens 4000K CRI 90 BLANC 0,55kg v.a IP20 IK07 v.l IP54 IK07 Lowflicker Facteur de puissance =0,9 Maintien flux lumineux à 80 % : 50 000 heures (L80B20)

•Les Atouts de l'article:

HEALTH dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancLe jet du faisceau a un angle extra largeLe produit ne présente aucun risque photobiologique Construit avec des matériaux incassablesLe luminaire fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

Les sources lumineuses à led, ces solutions garantissent une excellente maintenance du flux lumineux et une très longue durée de vie. L'émission lumineuse présente une très grande qualité, et notamment grâce à l'absence du phénomène flicker, le papillotement extrêmement nuisible pour l'œil humain. Le corps du luminaire est en aluminium moulé sous pression. Il dispose d’un diffuseur en matière plastique opale anti-éblouissement. On retrouve sur les produits de la peinture en poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. L’équipement des spots sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver