• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS1564740041 - HEALTH DARK 911 Led 8W Dali bl

  • HEALTH DARK 911 Led 8W Dali blanc 1000lm 4000K diamètre 111 4000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS1564740041
    • Référence Sonepar : 00076005221
    • EAN : 8012952185355
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HEALTH DARK 911 Led 8W Dali blanc 1000lm 4000K diamètre 111 4000K

•Les Atouts de la gamme:

L'éclairage des zones de passage, tout comme celui des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants), ne doit pas être pris à la légère. Un bon éclairage procure aussi une sensation de sécurité et de bien-être dans les lieux publics et résidentiels. La solution idéale ? Des downlights solides de première qualité, comme ceux de la gamme Health de Disano : simples à installer dans n'importe quel contexte, ils garantissent une efficacité maximale et une longue durée de vie.Corps : aluminium moulé sous pression.Lentilles : en PMMA, haute performance avec facteur d’éblouissement très faible. Ecran basse luminance : en matière plastique metalizado anti-éblouissement.Peinture : poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.Équipement : les spots sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.Éblouissement d’inconfort UGR<19 (dans tous les cas) - EN 12464.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver