Description
Ghost cnrl 6,70kg cdo-tt 150 2800k 13500 lumens ra 1b argent sablé ip43 ik08 diffuseur interne métalisé
•Les Atouts de la gamme:
La GHOST est une suspension décorative dont le corps est en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement.Le diffuseur est en polycarbonate transparent avec prismage à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux. Lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V.La peinture est appliquée en plusieurs phases. Immersion par cataphorèse époxy, gris, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Application ensuite d'une couche de fond pour la stabilisation aux rayons UV. Enfin, finition bossée avec peinture acrylique argent métallisé.Dotation : plaque porte-câblage extractible.Équipement : crochet de suspension. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min, Ø 12 max).Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 -21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP43IK08 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.
•Les Atouts de la gamme:
La GHOST est une suspension décorative dont le corps est en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement.Le diffuseur est en polycarbonate transparent avec prismage à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux. Lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V.La peinture est appliquée en plusieurs phases. Immersion par cataphorèse époxy, gris, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Application ensuite d'une couche de fond pour la stabilisation aux rayons UV. Enfin, finition bossée avec peinture acrylique argent métallisé.Dotation : plaque porte-câblage extractible.Équipement : crochet de suspension. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min, Ø 12 max).Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 -21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP43IK08 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.