• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS32537100 - BRERA 1681 Powerled 86W graphi

  • BRERA 1681 Powerled 86W graphite 4000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS32537100
    • Référence Sonepar : 00076211277
    • EAN : 8012952112771
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

éclairage public brera led 11,56kg 10860 lumens 700 ma 4000k cri 70 101w 6/8kv graphite ip66 ik09 ta -30° + 40° C durée de vie à 80% 100.000 heures (l80b10) groupe de risque

•Les Atouts de l'article:

Lanterne d'éclairage LED de 101W de couleur graphite en 4000K

•Les Atouts de la gamme:

Lanterne d'éclairage de type routier.Corps : En aluminium moulé sous pression.Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.Superficie d'exposition au vent: 800cm².36 LED ou 48 LED.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver