• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS32803139 - VISCONTI 3311 11500lm 3000Kgra

  • VISCONTI 3311 11500lm 3000Kgraphite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS32803139
    • Référence Sonepar : 00076004067
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

éclairage public visconti led 10,68kg 10430 lumens 350ma 3000k cri 70 82w graphite 6/10kv facteur de puissance >0,92 ta -30° +40° C durée de vie 80% 100.000 heures (l80b10)

•Les Atouts de la gamme:

Les lanternes d'éclairage public et urbain Visconti bénéficient de l'expérience et elles s'appuient sur un engagement continu en matière d'innovation.La gamme Visconti Led est proposée aujourd'hui avec un design revu et, de série, avec le driver ADVANCE. Ce driver comporte de nombreuses possibilités : optimiser les consommations, adapter l'utilisation du point lumineux aux vrais besoins et contrôler l'ensemble du système. Les options donnent le choix entre la tension de pilotage (pour augmenter au maximum l'émission lumineuse si nécessaire, et réduire la puissance lumineuse dès que possible) ou le minuit virtuel, le mécanisme programmable pour réduire les émissions dans les heures centrales de la nuit, ou encore les systèmes de contrôle aussi à distance par Zhaga ou Nema Socket.Les détails des optiques : Rotosymétrique/Eclairage Public/piste cyclabe.FONCTIONS INTÉGRÉES ADVANCED PROG (CLD PROG) : les produits standards sont fournis avec un driver programmable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver