• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS32815100 - PORDOI 3320 Powerled 72W 4000K

  • PORDOI 3320 Powerled 72W 4000K graphite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS32815100
    • Référence Sonepar : 00076210779
    • EAN : 8012952107791
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

éclairage public Pordoi led 12,16kg 8943 lumens 530 ma 4000k cri>70 78w graphite 6/10kv ta -30° +40°C durée de vie 80.000 heures à 80% (l80b20) groupe de risque 0

•Les Atouts de la gamme:

Pordoi reprend les lignes d'un appareil Disano historique, qui a pour but de devenir un produit d'avant-garde en termes de dotations et d'éclectisme d'emploi.Équipé d'une technologie LED, il garantit une forte économie d'énergie avec un éclairage de qualité.Pordoi est un appareil fiable conçu pour de hautes performances. Sa conception rationnelle permet une meilleure distribution de la lumière, dans le respect rigoureux des normes antipollution lumineuse.Il peut être utilisé pour n'importe quel projet d'éclairage routier et de décoration urbaine. C'est un produit qui se distingue aussi pour ses qualités particulières en termes de solidité.L'entretien est facilité par l'ouverture du cadre retenu par un étrier Corps: en aluminium moulé sous pression.Optiques: en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé, épaisseur 4 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques (tests UNI EN 1250-1/2001).Peinture: Le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement: la capot est verrouillée durant l’entretien, contre toute fermeture accidentelle. Sectionneur de sécurité pour couper l’alimentation durant l’entretien. contrôle automatique de la température. Si la température de la LED augmente soudainement en raison des conditions ambiantes ou d'un dysfonctionnement, le système diminue le flux lumineux pour abaisser la température et garantir ainsi son bon fonctionnement. LED: Dernière génération de la technologie Ta-30 à +40 ° C Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver