• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS32817000 - VISCONTI 10 3309 42X184lm 4000

  • VISCONTI 10 3309 42X184lm 4000K graphite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS32817000
    • Référence Sonepar : 00076211103
    • EAN : 8012952111033
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

éclairage urbain visconti 10 led 10,84kg 8502 lumens 4000k cri>70 60w graphite 6/8kv ip66 ik09 ta -30° +40°C durée de vie 80% 80.000 heures (l80b20) groupe de risque 0

•Les Atouts de la gamme:

Les lanternes d'éclairage public et urbain Visconti bénéficient de l'expérience et elles s'appuient sur un engagement continu en matière d'innovation.La gamme Visconti Led est proposée aujourd'hui avec un design revu et, de série, avec le driver ADVANCE. Ce driver comporte de nombreuses possibilités : optimiser les consommations, adapter l'utilisation du point lumineux aux vrais besoins et contrôler l'ensemble du système. Les options donnent le choix entre la tension de pilotage (pour augmenter au maximum l'émission lumineuse si nécessaire, et réduire la puissance lumineuse dès que possible) ou le minuit virtuel, le mécanisme programmable pour réduire les émissions dans les heures centrales de la nuit, ou encore les systèmes de contrôle aussi à distance par Zhaga ou Nema Socket.Les détails des optiques : Rotosymétrique/Eclairage Public/piste cyclabe.FONCTIONS INTÉGRÉES ADVANCED PROG (CLD PROG) : les produits standards sont fournis avec un driver programmable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver