• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS33038400 - MINISTELVIO 3277 16X213lm anth

  • MINISTELVIO 3277 16X213lm anthracite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS33038400
    • Référence Sonepar : 00076212650
    • EAN : 8012952126501
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Ministelvio CLD 25W 6/10kV anthracite 3613 lumens 530mA 4000k CRI> 70 IP66 IK09 Lowflicker ta -30° +40° 7,96kg Durée de vie 80% : >100.000 heures (L80B10) Facteur puissance >0.9 groupe de risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Lanterne d'éclairage publicCorps et châssis : en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d’exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le cache. Raccord mât : en aluminium moulé sous pression, avec griffes de serrage pour donner à l’armature plusieurs inclinaisons. Orientable de 0° à 15° pour fixation sur la crosse, et de 0° à 10° pour fixation en sommet de mât. Inclinaison par 5 degrés. Parfait pour les mâts de 63-60 mm de diamètre.Diffuseur : verre trempé transparent ép. 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI-EN 12150-1 : 2001)Peinture : Le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : Contrôle automatique de la température à l’intérieur du dispositif avec réarmement automatique. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver