• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS33053039 - GARDA 3352 8X292lm 3000K anthr

  • GARDA 3352 8X292lm 3000K anthracite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS33053039
    • Référence Sonepar : 00076214473
    • EAN : 8012952144734
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Garda CLD 14W 6/10kV 1790 lumens 3000K CRI 70 anthracite 5,44kg IP66 IK09 Lowflicker ta -40° + 50° C Facteur de puissance >= 0,9 Maintien flux lumineux à 80%: >100.000 heures (L80B10)

•Les Atouts de l'article:

GARDA est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en anthraciteSon faisceau est un faisceau moyenIl fait partie de la classe II (double isolation)Il détient le certificat de conformité européenneProtection contre les fluctuations de tensionIl dispose d'un système de gestion de l'éclairageLe produit est asymétrique

•Les Atouts de la gamme:

La lanterne d'éclairage Garda est parfaite pour l'éclairage urbain avec son corps et bras en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition au vent.• Optique : Optique en PMMA avec résistance à haute température et rayons UV• Raccord mât : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 60-76 mm de diamètre.• Diffuseur : verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (NF EN 12150-1/ 2001).• Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.• Dotations : Platine appareillage en nylon 30% FV avec connecteur pour le raccordement secteur et des LED. Contrôle automatique de la température à l'intérieur du dispositif avec réarmementPossède un dispositif automatique électronique conçu pour la protection du module LED et un filtre anticondensation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver