• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS33073000 - SATURNO 2882 Led 64W 8427lm 40

  • SATURNO 2882 Led 64W 8427lm 4000K graphite intensif
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS33073000
    • Référence Sonepar : 00076214166
    • EAN : 8012952141665
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réflecteur Industriel Saturno de 64 Watt 4000K 4kV 8427 lumens 6,7kg Facteur de puissance =0,95 Maintien flux lumineux : L80B10 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 20°C à +45°C IP66 IK08

•Les Atouts de l'article:

Saturno LED de Disano illuminazione La lumière amie de l'environnement et du travailleur Deux modes de fonctionnement - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre - Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique Sur demande Protection jusqu'à 10kV

•Les Atouts de la gamme:

La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver