• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS33077300 - SATURNO 2885 Led 164W 29500lm

  • SATURNO 2885 Led 164W 29500lm 4000K graphite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS33077300
    • Référence Sonepar : 00076217712
    • EAN : 8012952177121
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réflecteur Saturno LED 186W 4000K CRI 80 29500 lumens graphite 6,29kg Facteur de puissance >0,95- Maintien du flux lumineux : L80B10 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 ta -20° +45° C IP66 IK08 LOWFLICKER

•Les Atouts de l'article:

Les luminaires Saturno baissent de moitié la consommation énergétique et émettent une lumière de qualité supérieure conçu pour le confort Le corps du luminaire • En aluminium moulé sous pression• Ailettes de refroidissementPeinture Le cycle de peinture poudre standard Se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métalD’une passe de peinture poudre polyester en couche simpleRésistante à la corrosion et au brouillard salinStabilisée aux rayons UVEquipement • Joint en caoutchouc siliconé • Visseries externes en acier inox • Vanne de circulation d’airConnecteur rapide pour une installation rapide sans besoin d’ouvrir l’appareil. Protection contre les impulsions (4kV) conforme à la norme pour la platine Led et son driverDeux modes de fonctionnement - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métalliqueSur demande : protection jusqu'à 10kV

•Les Atouts de la gamme:

La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver