• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS33109239 - MINIGIOVI 3487 Led 100W 3000K

  • MINIGIOVI 3487 Led 100W 3000K graphite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS33109239
    • Référence Sonepar : 00076004863
    • EAN : 8012952184877
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur minigiovi 3487 cld- 6,46kg 11491 lumens 3000k 700ma cri 70 100w 6/10kv graphite ip66 ik09 lowflicker facteur de puissance >0,9 maintien du flux lumineux 90% 100.000 heures (l90b10) groupe de risque 0

•Les Atouts de la gamme:

Mini Giovi représente la toute dernière génération de luminaires pour éclairage public routier à LED, conçus pour les nouvelles sources lumineuses et pour les nouveaux systèmes de gradation. Son corps en aluminium moulé sous pression présente un profil bas qui minimise l'exposition au vent. Le luminaire est équipé d'ailettes de refroidissement faites pour dissiper la chaleur et optimiser ainsi le fonctionnement des LED.Le système de dissipation de la chaleur a été tout spécialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des températures inférieures qui peuvent garantir un rendement/une performance excellent/e et une longue durée de vie utile.il a été conçu un système optique capable en même temps de contrôler tout éblouissement potentiel dû à l’intensité lumineuse croissante des LED et d’atteindre des performances photométriques de haut niveau.Mini Giovi un produit professionnel, flexible et fiable, qui est en mesure de garantir d’énormes avantages d’application pour les différentes solutions de montage.Cette gamme à été conçue avec différentes optiques et technologies embarquées.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver