• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS34026239 - STELVIO 3374 205W 3000K anthra

  • STELVIO 3374 205W 3000K anthracite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS34026239
    • Référence Sonepar : 00076215696
    • EAN : 8012952156966
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Stelvio CLD 205W 6/10kV anthracite 24701 lumens 3000k CRI> 70 IP66 IK09 Lowflicker ta -30° +40° 11,28kg Durée de vie 80% : >100.000 heures (L80B10) Facteur de puissance >0.9 groupe de risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Stelvio fait partie de l'éclairage public chez Disano.Les moyennes et grandes hauteurs sont sa prédilection.Ses rendements sont optimaux.Existe en versions 3000K et 4000K.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver