• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS34050339 - SUSA 3380 109W 14843lm 3000K a

  • SUSA 3380 109W 14843lm 3000K argent
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS34050339
    • Référence Sonepar : 00076004227
    • EAN : 8012952161304
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lanterne ep Susa de 107 Watt 3000K 11495 lumens 700mA 2,78kg Gris Maintien flux lumineux : L80B10 60000 heures et risque photobiologique : groupe 0 ta -30 +40° IP66 IK07

•Les Atouts de l'article:

la lanterne dispose du câblage CLD-CELL (alimentation électrique)Sa température de couleur est de 3000kLa couleur du produit est un argent

•Les Atouts de la gamme:

Parmi les derniers modèles Disano pour l'éclairage public routier, Susa affiche un design sobre et hors pair, ainsi qu'une performance impeccable dans toutes les applications. Disponible en plusieurs versions - avec optiques pour routes, pistes cyclables ou zones piétonnes, le luminaire comporte des LED de dernière génération qui conjuguent l'efficacité lumineuse avec la qualité de la lumière, avec une température de couleur de 4000K et un IRC supérieur à 80.Idéal pour : piétons, high performance, éclairage public, asymétrique en font une gamme complète.Sa technologie est actuelle et s'adapte à tous les modes de gestion.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver