• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS41301239 - CRIPTO 1711 anthracite 35W ip6

  • CRIPTO 1711 anthracite 35W ip66Ik08 3293lm 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS41301239
    • Référence Sonepar : 00076004231
    • EAN : 8012952170962
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur Cripto CLD 24 Watt 3000K 3343 lumens 2,32kg anthracite 3,5/4kV Lowflicker Maintien flux lumineux 80% (L80B10) 80000 heures groupe de risque 0 Température fonctionnement : 20°C à +40°C IP66 IK08

•Les Atouts de la gamme:

Disano propose un projecteur fait pour remplacer les modèles plus classiques.Non seulement ce projecteur garantit des grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse.De plus, sa protection IP66 en fait un produit applicable aussi à l'extérieur.La technologie et le design plus rationnel diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'Aujourd'hui, l'économie d'énergie.Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Sur demande : peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives. Équipement : étrier en acier galvanisé peint. Câble d'alimentation.Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.Protection contre les surtensions 3, 5/4kVDeux modes de fonctionnement : - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phsase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique.Sur demande : protection jusqu'à 10kV.Sur demande : gradateur 1-10V, de 0 à 100%.Réflecteur : aluminium préanodisé.Réglementations : produits conformes à la norme en vigueur NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Protection IP66-IK08 selon la norme NF EN 60529. Montage sur surfaces normalement inflammables.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver